Arandela de seguridad Para ejes, diseño estándar, forma A DIN 471, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado
Banda elást. acero DIN 471 fosfatado vers. están.
ASEG-DIN471-A-24X1,2
Nº de art.
043824
EAN 4011231378123
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para una limitación segura de la libertad de movimiento, incluso cuando hay movimientos giratorios de piezas de máquinas en ejes y orificios a un nivel predefinido
- Las fuerzas de alta presión, tensión e impacto se transfieren sin torsión
- Transferencia de las fuerzas axiales altas desde la pieza de la máquina mediante aplicación de presión a la pared de la ranura
- Los anillos de eje también pueden utilizarse a altas velocidades
- Los anillos se pueden extraer rápida y fácilmente con los alicates adecuados
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Se puede utilizar para ejes | 24 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura | 22.9 mm |
Diámetro interno (d1) | 22.2 mm |
Anchura de ojo (a1) | 4.4 mm |
Breedte (b1) | 3 mm |
Épaisseur (s1) | 1.2 mm |
Normas | DIN 471 |
Ausführung | Diseño estándar |
Matière | Banda elástica de acero |
Finition | Fosfatado |
Voldoet aan RoHS | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!